INA RNA 4901 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4901-XL
Rubix:03113922
Fabrikant:0506599520000
EAN:4012802439731
INA RNA 4901 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4901 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x24x24 mm
Logistiek gewicht18 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte13 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental15300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,55 excl. BTW
/ stuk
29,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen