INA RNA 4900 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie

Referenties

INA:RNA4900-XL
Rubix:03113914
Fabrikant:0506599360000
EAN:4012802692402
INA RNA 4900 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4900 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x22x22 mm
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte13 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental17800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 23,13 excl. BTW
/ stuk
€ 27,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen