Referenties
INA:NA6902-XL
Rubix:03118018
Fabrikant:0507441430000
EAN:4012802702699

Productdetails : INA NA 6902 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA69, serie 49, volgens DIN 617/ISO 1206
Naaldlager NA69..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | na69..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 11700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 258,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
