Referenties
NTN:HK2538ZWD
Rubix:A0485758
EAN:4547359072167

Documenten
Productdetails : NTN HK 2538 ZWD NAALDHULS
Naaldlager, getrokken kom, open uiteinde, dubbele rij
Naaldbus NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x32x38 mm |
| Logistiek gewicht | 71 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 65500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,97 excl. BTW
/ stuk
€ 8,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen