Referenties
NTN:HK1622ZWD
Rubix:A0486140
EAN:4547359071528

Documenten
Productdetails : NTN HK 1622 ZWD NAALDHULS
NTN - Naaldlager - HK1622ZWD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13300 N |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
