Referenties
INA:NKI80/25-XL
Rubix:03113630
Fabrikant:0507628340000
EAN:4012802216905

Productdetails : INA NKI 80/25 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 679 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 132000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,08 excl. BTW
/ stuk
€ 243,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen