INA RNA 4905 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49..-RSR

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4905-RSR-XL
Rubix:03113948
Fabrikant:0507729700000
EAN:4012802701692
INA RNA 4905 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4905 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan één zijde.
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x42x42 mm
Logistiek gewicht62 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Serierna..-rsr-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21800 N
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,12 excl. BTW
/ stuk
50,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden