Referenties
INA:RNA4838-XL
Rubix:03119291
Fabrikant:0507673800000
EAN:4054366701152

Productdetails : INA RNA 4838 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 3167 g |
| Binnendiameter | 210 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1290 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 690000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 255000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.186,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.435,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
