INA NKS 32 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKS32-XL
Rubix:03113744
Fabrikant:0507700120000
EAN:4054363051854
INA NKS 32 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKS 32 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NKS, heavy series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x47x47 mm
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22 mm
Serienks..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,88 excl. BTW
/ stuk
62,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen