INA NK 110/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

INA:NK110/30-XL
Rubix:03118126
Fabrikant:0507548740000
EAN:4047643204507
INA NK 110/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 110/30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x130x130 mm
Logistiek gewicht608 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte30 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r210000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr111000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 255,44 excl. BTW
/ stuk
€ 309,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen