Referenties
Vervangen ref.:NA4928-C3
INA:NA4928-XL-C3
Rubix:A0179617
Fabrikant:0506616980030
EAN:4054363038541

Productdetails : INA NA 4928 XL/C3 NAALDLAGER
Radiaal rollager NA..-XL
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4150 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | na..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 500000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 237000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 739,82 excl. BTW
/ stuk
€ 895,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
