Referenties
INA:NKI45/25-TV-XL-C3
Rubix:03114400
Fabrikant:0507623110030
EAN:4012802343168

Productdetails : INA NKI 45/25 TV/XL/C3 NAALDLAGER
Naaldlager met randen en binnenring. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +120°C.
Naaldlagers NKI, lichte serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 213 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 87000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,07 excl. BTW
/ stuk
€ 81,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
