Referenties
INA:RNA4876-XL
Rubix:03113905
Fabrikant:0507675000000
EAN:4047643215039

Productdetails : INA RNA 4876 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30000 g |
| Binnendiameter | 415 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1130000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.837,03 excl. BTW
/ stuk
€ 9.482,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
