INA NKI 17/20 XL/C3 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NKI17/20-XL-C3
Rubix:A0543272
Fabrikant:0507619940030
EAN:4012802953732
INA NKI 17/20 XL/C3 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter29 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 17/20 XL/C3 NAALDLAGER


Naaldlager met randen en binnenring. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +120°C.
Naaldlagers NKI, lichte serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht53 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter29 mm
Breedte20 mm
Serienki..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Aangepaste tariefcode84824000
€ 32,89 excl. BTW
/ stuk
€ 39,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen