NTN IR 50X55X35 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R50X55X35
Rubix:A0484199
EAN:4547359252842
NTN IR 50X55X35 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 50X55X35 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x55x35 mm
Logistiek gewicht129 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte35 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,17 excl. BTW
/ stuk
18,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen