Referenties
INA:NK6/10-TV-XL
Rubix:03113476
Fabrikant:0507526180000
EAN:4012802733266

Productdetails : INA NK 6/10 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 35500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2280 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2950 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,00 excl. BTW
/ stuk
€ 18,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden