INA NKI 9/16 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI9/16-XL
Rubix:03113640
Fabrikant:0507616500000
EAN:4012802734195
INA NKI 9/16 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 9/16 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x19x19 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte16 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental19500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,15 excl. BTW
/ 5 stuks
136,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen