SKF RNA 4912 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RNA 4912
Rubix:03053327
Fabrikant:21326
EAN:7316577015143
SKF RNA 4912 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter68 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4912 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x85x85 mm
Logistiek gewicht275 g
Binnendiameter68 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte25 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental6000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r114 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr60,5 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 92,18 excl. BTW
/ stuk
€ 111,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen