NTN NK 12/16 + IR 9X12X16 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK12/16+1R9X12X16

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK12/16+1R9X12X16
Rubix:A0483850
EAN:4547359127461
NTN NK 12/16 + IR 9X12X16 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 12/16 + IR 9X12X16 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbele zijplaten, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x16 mm
Logistiek gewicht28 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 10,78 excl. BTW
/ stuk
€ 13,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen