Referenties
INA:NKIS40-XL
Rubix:03113722
Fabrikant:0507710190000
EAN:4054363051670

Documenten
Productdetails : INA NKIS 40 XL NAALDLAGER
Naaldlagers NKIS, zware serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | nkis..-xl |
| Koker | plastic |
| Referentietoerental | 4850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,54 excl. BTW
/ stuk
€ 119,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen