INA NA 6910 ZW/S3/XL/R200-250 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA6910-ZW-S3-XL-R200-250
Rubix:A0693632
Fabrikant:0509441000352
EAN:4012802704419
INA NA 6910 ZW/S3/XL/R200-250 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 6910 ZW/S3/XL/R200-250 NAALDLAGER


Naaldlagers NA69..-ZW, afmetingsreeks 69, dubbele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht514 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte40 mm
Seriena69..-zw-s3-xl-r200-250
Statische basisbelasting, radiaal - C0r139000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
222,73 excl. BTW
/ stuk
269,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen