Referenties
INA:RNAO20X28X26
Rubix:03119323
Fabrikant:0000054100000
EAN:4012802710175

Productdetails : INA RNAO 20X28X26 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNAO, met twee rijen, zonder binnenring, zonder rib
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Serie | rnao |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 28500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16800 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,14 excl. BTW
/ stuk
€ 57,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
