SKF NK 35/20 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NK 35/20 TN
Rubix:03052511
Fabrikant:196825
EAN:7316572176016
SKF NK 35/20 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 35/20 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x45x45 mm
Logistiek gewicht68,8 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Aantal rijen1
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 31,15 excl. BTW
/ stuk
€ 37,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen