SKF NKI 40/30 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 40/30
Rubix:03474943
Fabrikant:NKI 40/30
EAN:7316577014634
SKF NKI 40/30 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 40/30 NAALDLAGER


Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte30 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,24 excl. BTW
/ stuk
87,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen