INA RNAO 10X17X10 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNAO10X17X10-TV-XL
Rubix:03119316
Fabrikant:0507757820000
EAN:4012802735154
INA RNAO 10X17X10 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 10X17X10 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlagers RNAO, zonder ribben

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x17x17 mm
Logistiek gewicht10 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte10 mm
Seriernao..-tv-xl
Kokerpolyamide
Referentietoerental21500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,98 excl. BTW
/ stuk
19,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen