INA NA 4908 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4908-XL
Rubix:03113258
Fabrikant:0506511960000
EAN:4012802272604
INA NA 4908 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4908 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x62x62 mm
Logistiek gewicht234 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte22 mm
Seriena49..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r67000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,27 excl. BTW
/ stuk
82,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden