SKF RNA 4824 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RNA 4824
Rubix:03053286
Fabrikant:21269
EAN:7316570054668
SKF RNA 4824 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4824 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x150x150 mm
Logistiek gewicht727,8 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte30 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental3200 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r255 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr99 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 359,20 excl. BTW
/ stuk
€ 434,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen