SKF NKS 25 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKS 25
Rubix:03052663
Fabrikant:14390
EAN:7316570235432
SKF NKS 25 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter38 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKS 25 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x38x38 mm
Logistiek gewicht68 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter38 mm
Breedte20 mm
Serienks
Kokerstaal
Referentietoerental15000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27,5 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,78 excl. BTW
/ stuk
43,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen