Referenties
NTN:NK50/25RCT
Rubix:A0485683
EAN:4547359764963



Productdetails : NTN NK 50/25 RCT NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x62x25 mm |
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 74500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,62 excl. BTW
/ stuk
€ 27,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen