SKF RNA 4910-2RS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 4910.2RS
Rubix:03053325
Fabrikant:21323
EAN:7316577727381
SKF RNA 4910-2RS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter58 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4910-2RS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x72x72 mm
Logistiek gewicht165,6 g
Binnendiameter58 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte22 mm
Serierna
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40,2 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,55 excl. BTW
/ stuk
98,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen