SKF NKI 40/20 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 40/20
Rubix:A0638586
EAN:7316577014627
SKF NKI 40/20 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 40/20 NAALDLAGER


Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,21 excl. BTW
/ stuk
70,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden