NTN NK 60/35 R + IR 55X60X35 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK60/35R+1R55X60X35

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK60/35R+1R55X60X35
Rubix:A0483787
EAN:4547359129151
NTN NK 60/35 R + IR 55X60X35 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 60/35 R + IR 55X60X35 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72x72x35 mm
Logistiek gewicht388 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte35 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r130000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,64 excl. BTW
/ stuk
64,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen