Referenties
INA:NKI38/20-XL
Rubix:03113578
Fabrikant:0507622570000
EAN:4012802408065

Productdetails : INA NKI 38/20 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x53x53 mm |
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 53 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 51000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,07 excl. BTW
/ stuk
€ 66,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
