Referenties
INA:HN1516
Rubix:A0543458
Fabrikant:0006041350000
EAN:4054364526979

Productdetails : INA HN 1516 NAALDHULS VOLNAALDIG
Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,27 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | hn |
| Referentietoerental | 8700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15400 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,44 excl. BTW
/ stuk
€ 11,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen