NTN NK 21/20 R + IR 17X21X20 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK21/20R+1R17X21X20
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK21/20R+1R17X21X20
Rubix:A0483821
EAN:4547359127904



Productdetails : NTN NK 21/20 R + IR 17X21X20 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x29x20 mm |
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17400 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,84 excl. BTW
/ stuk
€ 19,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen