Referenties
Vervangen ref.:NKI45/25
INA:NKI45/25-TV-XL
Rubix:03113590
Fabrikant:0507623110000
EAN:4012802310771

Productdetails : INA NKI 45/25 TV/XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 213 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 87000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,05 excl. BTW
/ stuk
€ 81,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden