FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-0.3-M12 543892
Naderingsschakelaar SME-8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SME-8M-DS-24V-K-0.3-M12
Rubix:A0631811
Fabrikant:543892-DS-24V-K-0.3-M12

Technische samenvatting
| Type | nabijheidssensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-0.3-M12 543892
Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.
Sterke punten
Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nabijheidssensor |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | vergulde koperlegering (elektrisch contact);tpe-u(pu) (connectorbehuizing);vernikkeld messing (schroefvergrendeling);tpe-u(pur) (kabelmantel);hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing) |
| Kabellengte | 0,3 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,12 excl. BTW
/ stuk
€ 40,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden