FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D 551392
Sensor SIES-8M-NO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D
Rubix:05111070
Fabrikant:551392
EAN:4052568094898

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D 551392
Naderingsschakelaar SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D inductief, kabel zonder stekker, verzonken montage mogelijk, N/C-functie Design=voor T-gleuf, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Sterke punten
- Ideally suited for position sensing for electric axes and grippers with T-slot
- Flush mounting
- Switching status indication with 2 LEDs for better visibility regardless of the direction from which it is approached
- Single inductive sensor for 8 slot with patented LED status indicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x10x10 mm |
| Logistiek gewicht | 19,8 g |
| Type | sies |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing vernikkeld, pa, pur, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,28 excl. BTW
/ stuk
€ 62,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden