FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K5-LED-24 175404

Naderingsschakelaar SME-8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-8-K5-LED-24
Rubix:05104823
Fabrikant:175404
EAN:4052568075040
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K5-LED-24 175404

Technische samenvatting

Typemkb
Spanning, min.12 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K5-LED-24 175404


Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.

Sterke punten

Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x140x20 mm
Logistiek gewicht64,14 g
Typemkb
Spanning, min.12 V
Spanning, max.30 V
Materiaalepoxyhars, pc, pet, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85365019
€ 50,21 excl. BTW
/ stuk
€ 60,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden