FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K-LED-230 152820
Naderingsschakelaar SME-8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SME-8-K-LED-230
Rubix:05104695
Fabrikant:152820
EAN:4052568070472

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8-K-LED-230 152820
Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.
Sterke punten
Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 190x150x10 mm |
| Logistiek gewicht | 45,9 g |
| Type | mkb |
| Spanning, min. | 3 V |
| Spanning, max. | 230 V |
| Materiaal | epoxyhars, pet, ps, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,23 excl. BTW
/ stuk
€ 59,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden