SMC REED CONTACT D-M9PL 3 MTR SOLITE STATE SWITCH
Schakelaar serie D-M9#W(V)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-M9PL
Rubix:05282930
Fabrikant:00050639
EAN:3618036133721

Technische samenvatting
| Type | positie detector |
|---|---|
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC REED CONTACT D-M9PL 3 MTR SOLITE STATE SWITCH
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x5x4 mm |
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Type | positie detector |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,42 excl. BTW
/ stuk
€ 38,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden