Referenties
Festo:SMPO-8E
Rubix:05107549
Fabrikant:178563
EAN:4052568014377

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMPO-8E 178563
Naderingsschakelaar SMPO-8E pneumatisch, voor aandrijvingen met T-gleuf, zonder bevestigingskit. Design=voor T-gleuf, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Meetprincipe=magnetisch, Werkdruk=2 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x22x114 mm |
| Logistiek gewicht | 16,1 g |
| Type | smpo |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,32 excl. BTW
/ stuk
€ 71,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden