PFERD VLIESSCHIJF CD PNER-W 7506 C FIJN

Non-woven schijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:CD PNER-W 7506 SiC F
Rubix:A0009284
Fabrikant:42759034
EAN:4007220832837
PFERD VLIESSCHIJF CD PNER-W 7506 C FIJN

Technische samenvatting

Diameter75 mm
Korrelfijn
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD VLIESSCHIJF CD PNER-W 7506 C FIJN


De COMBIDISC® CD PNER non-woven vliesschijven van Pferd Tools zijn ontworpen voor afwerkingsbewerkingen tot en met de voorbereiding op spiegelpolijsten. Ze zorgen voor een gelijkmatig en gecontroleerd eindresultaat en worden gebruikt op kleine tot middelgrote oppervlakken. De constructie is gericht op precisiewerk, in het bijzonder op RVS-onderdelen.

Kenmerken:
De COMBIDISC® CD PNER non-woven vliesschijven zijn ontworpen om een zeer fijne en homogene afwerking te realiseren. Afhankelijk van de gekozen korrelgrofte en hardheid kan het abrasieniveau worden aangepast, waardoor een oppervlaktekwaliteit wordt bereikt die geschikt is voor spiegelpolijsten. De gecomprimeerde non-woven constructie zorgt voor een gelijkmatige bewerking op verschillende materialen, waaronder roestvast staal.
Het COMBIDISC CD-bevestigingssysteem maakt gebruik van een schroefaansluiting met binnendraad, compatibel met metalen en kunststof steunschijven. Deze constructie maakt een snelle en veilige montage op de steunschijf mogelijk (apart te bestellen). Bovendien worden slippen, vastkleven en loskomen tijdens gebruik beperkt, wat bijdraagt aan een stabiele werking met weinig trillingen.

Specificaties:
• Buitendiameter: 50 mm / 75 mm
• Dikte: 6 mm
• Korrelgroftes: grof (G) / fijn (F)
• Uitvoering: zacht (W)/middelhard (MH)/hard (H)
• Slijpmiddel: korund A / siliciumcarbide SiC
• Optimaal toerental:
- Ø 50 mm: 9.500 t/min
- Ø 75 mm: 6.400 t/min
• Maximaal toerental:
- Ø 50 mm: 19.100 t/min
- Ø 75 mm: 12.500 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Bevestigingssysteem: COMBIDISC CD (schroefaansluiting met binnendraad)
• Verpakking: 25 stuks

Sterke punten

• Homogene oppervlakteafwerking, geschikt als voorbereiding op polijsten
• Nagenoeg trillingsvrije werking voor hoge precisie op kleine oppervlakken
• Beperking van slippen, vastkleven en loskomen tijdens gebruik
• Snelle gereedschapswissel via het COMBIDISC CD-systeem
• Breed inzetbaar op diverse materialen zoals legeringen, versterkte duroplasten, hout en coatings

Toepassingen

De COMBIDISC® CD PNER vliesschijven worden gebruikt voor afwerkingsbewerkingen op kleine tot middelgrote oppervlakken. Ze zijn geschikt voor toepassingen zoals structureren (matten, borstelen, satineren), reinigen, stapsgewijs fijnslijpen, ontbramen en het bewerken van lasnaden.
Ze worden ingezet in uiteenlopende industriële omgevingen, zoals metaalbewerking, ketelbouw, industrieel onderhoud en materiaalverwerking. Dankzij de compatibiliteit met machines zoals haakse slijpers, rechte slijpmachines en systemen met flexibele as, kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in verschillende werkstations, zowel in de werkplaats als op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter75 mm
Korrelfijn
Aangepaste tariefcode68053000
€ 235,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 284,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen