NORTON KLITSCHIJF +GTN PRO 150X18 A275 P150 VL1 14H
Norton Pro zelfgrip schuurschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66254405530
Rubix:23970292
EAN:3157629208274

Productdetails : NORTON KLITSCHIJF +GTN PRO 150X18 A275 P150 VL1 14H
De unieke eigenschappen van Norton Pro schuurschijven zorgen voor een snelle, koele snijsnelheid zonder verstoppingen, wat resulteert in een langer meegaand product en een uitstekend resultaat in vergelijking met concurrerende producten.
De speciale No-Fil coating voorkomt de opbouw van stof en voortijdige verstopping van de schijf. In zeer fijne korrels kan het gebruikt worden voor droog eindschuren voor het spuiten zonder risico op uitlopen.
De speciale No-Fil coating voorkomt de opbouw van stof en voortijdige verstopping van de schijf. In zeer fijne korrels kan het gebruikt worden voor droog eindschuren voor het spuiten zonder risico op uitlopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 150 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 80,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
