OSBORN PRO WERKTUIGBORSTEL D50X10 MM 0002 504 141
Wielborstels, gekrulde draad
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0002-504.141
Rubix:23976050
Fabrikant:0002504141
EAN:4060246007733



Productdetails : OSBORN PRO WERKTUIGBORSTEL D50X10 MM 0002 504 141
Gekrompen wielborstel, industriële kwaliteit, voor gebruik op boormachines en hogesnelheidsmachines.
Sterke punten
Dankzij een aantal selecteerbare trimmaterialen en borsteldiameters is er een borstel voor elke toepassing<br/>Kleine borsteldiameter maakt toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk<br/>Ook geschikt voor gebruik op hogesnelheidsmachines<br/>TÜV-Süd-gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)<br/><br/>
Toepassingen
Randen slijpen, boringen afwerken, ontbramen en kleine reinigingswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x49x50 mm |
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 50 mm |
| Materiaal steun | staal |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Snelheid | 15000 rpm |
| Breedte | 10 mm |
| Draad | staal |
| Gebruik | boormachines en hogesnelheidsmachines |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,93 excl. BTW
/ stuk
€ 7,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden