Referenties
SNR:UCF206L3
Rubix:A0447391
Fabrikant:UCF.206.L3
EAN:3413520802462




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
Productdetails : SNR UCF 206 L3 FLENSLAGERBLOK
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met inbusbouten, drievoudige lipafdichting
Vierkante flenslagereinheid SNR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | ucf200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 1,11 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,29 excl. BTW
/ stuk
€ 58,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen