INA RCJTY 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:RCJTY45-XL-I
INA:RCJTY45-XL
Rubix:03120338
Fabrikant:0947301300000
EAN:4054372939426
INA RCJTY 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte54,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJTY 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL


twee-bout flensbehuizingen, gietijzer, stelschroeven in binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte54,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte180 mm
Lengte111 mm
Seriercjty
Totale breedte lager54,2 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter180 mm
€ 89,13 excl. BTW
/ stuk
€ 107,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen