NTN UCF 212 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Bearing Unit - UCF212D1

Zie technische informatie

Referenties

NTN:UCF212D1
Rubix:A0009638
EAN:4547359001235
NTN UCF 212 D1 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte65,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN UCF 212 D1 FLENSLAGERBLOK


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)195x190x75 mm
Logistiek gewicht4000 g
Binnendiameter60 mm
Breedte65,1 mm
Lengte175 mm
Serieucf200
Aantal gaten4
Buitendiameter110 mm
Gewicht3900 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 93,39 excl. BTW
/ stuk
€ 113,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen