Referenties
SNR:MUCNFL207
Rubix:03139973
Fabrikant:MUCNFL207
EAN:3413520461683




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : SNR MUCNFL 207 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF
Thermoplastische behuizing, roestvrijstalen kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger, voedingsvet
Flenslagerunit en 2 bevestigingsboringen, na te smeren met MUC-NIRO inzet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | thermoplast |
| Hoogte | 163 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Serie | mucnfl200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 0,66 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,41 excl. BTW
/ stuk
€ 166,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen