FAG UCP 208-25 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UCP208-25-J7
Rubix:03127996
Fabrikant:0812153390000
EAN:4047643261999
FAG UCP 208-25 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter39,688 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCP 208-25 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1960 g
Binnendiameter39,688 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalvlokkengrafiet gietijzer (behuizing)
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter98 mm
Klemmen19 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormlang onderstel
Hoogte98 mm
Lengte184 mm
Afdichtingrsr seals (seals on both sides)
Smeringstandaard smering (vetbaar via smeernippel)
Serieucp
Gewicht1,85 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Breedte184 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,64 excl. BTW
/ stuk
130,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen